{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 40 | |
Hålegenskap | utan hål | |
Dragtapp norm | ISO 7388-3 | |
Kragdiameter D | 23 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 19 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
gängaM | M16 | |
vinkel A | 15 grad | |
max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 40 | |
nyckelvidd | 19 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308615 40 | |
EAN/GTIN | 4045197554543 | |
Tillverkarens nummer | 308615 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B, utan hål, passar för konor: 40
på begäran
I lager
329 styck i lager
16,06 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
686 styck i lager
12,54 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
151 styck i lager
12,82 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
118 styck i lager
12,82 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Kragdiameter D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
gängaM | M16 | M16 | M16 | M16 |
passar för konor | 40 | 40 | 40 | 40 |
passar för konor med färgkod | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
nyckelvidd | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Hålegenskap | utan hål | utan hål | utan hål | utan hål |
Produktslag | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar |