{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | HSK-E 25 A = 37 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | E | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 18000 min-1 | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Spännviddsdiameter D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Utvändig-⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Reservchucknycklar | 627425 2 | |
Produktslag | Mikroborrchuck |
Artikelnummer | 308382 0,2-3 |