Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Reduceringshylsa MK-skaft med åtdragningsgänga, HSK-A 63, MK invändigt: 2

Art-nr.: 306750 2

Välj variant av artikel och antal

MK invändigt Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 8
  • Bearbetningsstrategi: HSC  

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig morsekona 2
fäste HSK-A 63
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 8000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 8 µm
Bearbetningsstrategi HSC  
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 32 mm
Produktslag Hållaradapter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 306750 2
Tillverkarens nummer 306750 2

Benämning

Utförande:

  • Slipade in- och utvändigt noggrant efter stigningen.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Skaften hårdbearbetade (god balans!).
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen