{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig morsekona | 2 | |
fäste | SK 50kort | |
Hållare norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikelnummer | 301260 2 | |
Tillverkarens nummer | 301260 2 |