Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm, för dorndiameter D1: 16mm

Art-nr.: 301108 16

Välj variant av artikel och antal

för dorndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för dorndiameter D1 16 mm
gänga M8
Längd 100 mm
Hållfasthet 12,9
Produktslag Skruvar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301108 16
Tillverkarens nummer 301108 16

Benämning

Passar till:

Nr 301106 fräshuvudförlängning lång.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen