{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För stålhållare | 20 mm | |
fäste | PSC-50 | |
Hållare norm | ISO 26623-2 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 123 mm | |
Spännlängd L1 | 97 mm | |
B | 30 mm | |
Utvändig-⌀ D | 90 mm | |
Produktslag | Verktygshållare |
Artikelnummer | 318925 20 | |
Tillverkarens nummer | PS5.V20.R31.123 |