Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Grundhållare, Typ: V30

Art-nr.: 319151 V30

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för borrhuvuden av typ A
passar för VDI
Produktslag VDI-verktygshållare, tillbehör

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319151 V30
Tillverkarens nummer 090-102030A

Benämning

Utförande:

  • Erbjuder en verktygsspecifik manuell Y-axel (​±1 mm).
  • Med rörliga inriktningstappar så att inga inriktningslister behövs längre.
  • Enkel ändring från intern till extern kylmedelstillförsel.

För första gången har man lyckats skapa en grundhållare som kan användas på skivrevolvrar och stjärnrevolvrar. Oberoende av respektive inriktningsmekanism.
Modulärt uppbyggt system.

Fördel:

  • Mindre slitage på skäret.
  • Kostnads- och tidsreducering.
  • Höjd- och rotationjustering (lägesinriktning).
  • Grundhållare kan användas på alla VDI- och Mazak-maskiner.
  • Modulär, en grundhållare, många påbyggnadsalternativ.
  • Mycket goda dämpningsegenskaper.
  • Alla verktyg med direkt IKZ-anslutning.
  • Kostnadsreducering med effektiv lagerhållning.
  • Högre produktivitet genom bättre positionering.

Användningsdata:

Lämpar sig för stjärn- och skivrevolver.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen