Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 40, Hål d2 (H6): 16mm

Art-nr.: 319250 16

Välj variant av artikel och antal

Hål d2 (H6) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Form E
Hål d2 (H6) 16 mm
VDI-storlek VDI 40
Utvändig diameter d3 36 mm
d6 83 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 40
Produktslag VDi-verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319250 16
Tillverkarens nummer 319250 16

Benämning

Användningsdata:

För borrning med vändskärsborr med kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen