Verktygshållare för Tool Boy basenhet HSK-A, För hållarstorlek: 40

Art-nr.: 358570 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För hållarstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För hållarstorlek 40 mm
Produktslag verktygsfäste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358570 40
EAN/GTIN 2050001920027
Tillverkarens nummer P400545

Benämning

Utförande:

  • Aluminiumhölje.
  • Utbytbara verktygshållare

Kännetecken:
  • Verktygsfäste 8×45° indexerbart.
  • Montering utan omspänning, dvs. inga konskador.

Kännetecken:

Alla adaptrar med klämanordning.

Fördel:

Montering utan ny fastspänning – inga skador på konen.

Passar till:

Typ SK − för DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 och ANSI.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen