Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Monteringsskruv form D Stål, avplattat, ⌀ D: 12mm

Art-nr.: 370046 12

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig-⌀ D 12 mm
Utvändig-⌀ dn6 8 mm
Längd 1 8 mm
Kragens längd L2 12 mm
gängaM M4
Produktslag Spännsystem för anordningar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370046 12
Tillverkarens nummer K0351.122

Benämning

Utförande:

Härdat och slipat stål.

Användningsdata:

Positionering av arbetsstycken med passmått.
Toleranser i hålavståndsmått kan överbryggas.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen