Låsspännare med spännkrok, Typ: 1

Art-nr.: 376740 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
123 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6847
hålavstånd e 19 mm
Hålavstånd f 26 mm - 30 mm
hål ⌀ d 5,4 mm
regleringslängd för spännkrok c 35 mm - 42 mm
spännhöjd h 22,7 mm
fasthållningskraft P (drag) 2 000 N
totalhöjd H 34,5 mm
totallängd L 104,6 mm
radie R 4,5 mm
tjocklek a 5,3 mm
Produktslag Låsspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376740 1
EAN/GTIN 4020772094522
Tillverkarens nummer 94524

Benämning

Utförande:

  • Snabbspännare med knäledsutväxling.
  • Självlåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig
  • Nitar av rostfritt stål.
  • Handtag av oljebeständig plast.
  • Spännarna är förzinkade.
  • Spännkroken kan ställas in med en gänga.
  • Sätthärdade lagerbussningar.
  • Fettsmorda lagringspunkter.
  • Seghärdad krok.

Användningsdata:

För förslutning av behållare.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen