Utförande:
Ytter- och innerkonorna är slipade, alla skaft är bearbetade för smidigare bearbetning. Inklusive RFID/Ballufchip-hål, högkapacitetspännmutter (upp till 25000 varv/minut.
Fördel:
- Utmärkt rundgångsnoggrannhet i systemet (chuck + spännhylsor + hylsmuttrar), 3µm rundgång med en 2µm-spännhylsa, 6µm Rundlauf med en 5µm-spännhylsa.
- Extrema hållkrafter (upp till faktor 2 jämfört med standard ER-chuckar).
- Vibrationsminskande effekt, tack vare tvådelad hylsmutter.
Användningsdata:
För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.
Leveransinnehåll:
Inklusive precisionsspännmutter.
Specialtillbehör:
Anmärkning:
- Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.
- Använd inte spännmutter i kombination med tätningsbricka.
- Använd alltid precisionsspännhylschuck i kombination med precisionsspännmutter nr 309617.
- Används i kombination med Fahrion-spänntänger.
- Du måste ta bort den blå designringen på Fahrion HP-2 µm ER-spänntänger