{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 125 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 59 mm | |
backhöjd h | 39,5 mm | |
Höjd h1 | 19 mm | |
backlängd l | 82 mm | |
passar färgkod | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 361295 125 | |
EAN/GTIN | 4045197912428 |