HM-skrubbfräs med invändig kylning, DLC, ⌀ d11 DC: 6mm

Art-nr.: 205336 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Fräsprofil: WR
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Fräsprofil WR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja
Skärlängd Lc 13 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 21 mm
Friställningsdiameter D1 5,8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,35 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,06 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,08 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 205336 6
EAN/GTIN 4045197767264
Tillverkarens nummer 205336 6

Användningstabell

Alu
N
400
Alu (kortspånig)
N
320
Alu > 10% Si
N
260
Cu
N
150
CuZn
N
180
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.
Runt tandade skär.
Speciell slipning för bearbetning av järnfria metaller.
Med invändig kylning.

Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen