Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/06mm

Art-nr.: 260014 8/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 8 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SCACR/L 0808M06
Passande vändskär CC.. 0602..
Funktionsbredd L4 8 mm
Huvudängd L1 8 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 1
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260014 8/06
EAN/GTIN 4045197797520
Tillverkarens nummer 260014 8/06

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen