Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/11

Art-nr.: 261322 QC/11

Välj variant av artikel och antal

System / vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms
  • System: QC
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
System QC
Invändig ja
ISO-kod utbytbart skärhuvud SVUCR/L 11
Passande vändskär VC.. 1103..
passande grundstomme 264900 - 264908
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 26 mm
Mittförskjutning L3 16 mm
totallängd L 20 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Produktslag Skärhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261322 QC/11
Tillverkarens nummer 090-50633QC1193

Benämning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för vibrationsdämpande grundstommar.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på 14×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen