{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | DTUNR/L | |
Passande vändskär | TN.. 1604.. | |
passande grundstomme | 264910 - 264922 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 48 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
totallängd L | 35 mm | |
Underläggsplatta | 259033 4 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 1 | |
Klamp, skruv,O-ring | 259036 6 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 251411 DM/16 | |
Tillverkarens nummer | 090-50583DM1693 |