{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Cubitron™ II | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skivbredd | 4,2 mm | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 12,6 mm - 21 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad; 90 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Skrubbslipskiva |
Artikelnummer | 560452 125X4 | |
Tillverkarens nummer | 7100017402 |