Polerlamellrondell (filt), ⌀ 50,8 mm, Typ: MED

Art-nr.: 554078 MED
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    111,48  SEK / st.
  • Från 10st.
    92,88  SEK / st.
på begäran
I lager
125 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skiv-⌀ 50,8 mm
Poleringsunderlag Filt
Hårdhetsgrad medel
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554078 MED
EAN/GTIN 4045197880833
Tillverkarens nummer 554078 MED

Benämning

Utförande:

Lodrätt uppställda filtlameller (höjd 10 mm).

Användningsdata:

Poleringsarbeten med ökad flexibilitet. Genom efterföljande bearbetning med det medelhårda och mjuka utförandet kan mycket fina ytor med spegelglans uppnås.

Anmärkning:

Filtpolerlamellrondeller måste användas i kombination med slip- och polerpasta som nr 552250 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5–10 m/s.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen