{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 932/6 | |
Schlagkappe | ja, außer Schlitz Gr. 3,5 | |
Anzahl Schraubendreher | 6 | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips | |
Ausführung Griff | schlagfester Kunststoff mit integrierter Weichzone (außer Schlitz Gr. 3,5) | |
Werkstoff Griff | schlagfester Kunststoff | |
Betätigungssechskant | ja | |
durchgehende Klinge | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 667270 4/2 | |
EAN / GTIN | 4013288101891 | |
Herstellernummer | 05018282001 |