Tronchesi per reti metalliche e lastre 840 mm

Codice art.: 738000 840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 840 mm
Per acciaio in lastre fino a 20 HRC 40×4 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 738000 840
EAN / GTIN 4005887492401
Codice del produttore 87480010

Descrizione

Esecuzione:

Testa del tronchese con trasmissione a leva, testa forgiata, arresto di limitazione con zona tampone ultra, manici tubolari verniciati con rivestimento multicomponente.

Uso:

Taglio di aste piatte di acciaio delle reti metalliche con larghezza di maglia a partire da 30×30 mm.

Materiale:

Lame in acciaio altamente legato, forgiato e bonificato. Taglienti temprati a induzione.

Ricambi:

Lame di ricambio n. art. 738010.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello