Lama per viti con impronta a croce Phillips Halfmoon, 4 mm 1

Codice art.: 669933 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 851/9 C
Dimensione dell’impronta a croce 1
⌀ Lama 3 mm
Lunghezza lama 20 mm
Lunghezza complessiva 44 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di azionamento Halfmoon
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 669933 1
EAN / GTIN 4013288112781
Codice del produttore 05135276001

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili di alta qualità.

Per:

Giraviti portainserti n. art. 669931.
Set di giraviti per elettronica n. art. 669630 / 669930.

Nota:

Altri bit al n. art. 669933669936.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello