{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 100 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 392 mm | |
Intervalo de par | 20 Nm - 100 Nm | |
Intervalo de par | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Resolución | 0,5 Nm | |
Peso | 950 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Suministro de energía | a batería | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 275 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656650 100 | |
EAN / GTIN | 4045197683281 |