Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portsculă pentru burghiu cu plăcuţe amovibile Forma E1, VDI 40, Alezaj d2 (H6): 16mm

Cod articol: 319250 16

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H6) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H6) 16 mm
Ref. VDI VDI 40
⌀ exterior d3 36 mm
d6 83 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 40
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319250 16
Număr producător 319250 16

Descriere

Aplicaţie:

Pentru burghie cu plăcuţe amovibile cu răcire interioară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.