Werkstatt- und Maschinenreiniger Eco Complex Blue, 5000 ml, Inhalt: 5000ml

Artikel-Nr.: 083016 5000
(CHF 18.48 / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  92.40 / Stück
    (CHF 18.48 / 1 Liter)
  • ab 2 Stück
    CHF  77.00 / Stück
    (CHF 15.40 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05: Ätzwirkung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 5.000 ml
Gefahrstoffkennzeichnung GHS05: Ätzwirkung
Produktart Industriereiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083016 5000
EAN / GTIN 5412386004872
Herstellernummer 10282-AA

Beschreibung

Ausführung:

Alkalisches, wasserlösliches Reinigungskonzentrat zum großflächigen, universellen Reinigen und Entfetten von Maschinen, Anlagen, Böden, Arbeitsflächen und Förderbändern. Leicht biologisch abbaubare Tensid-Wirkstoffe. Lebensmittelzulassung NSF® A1.

Verwendung:

Eco Complex Blue ist zur Reinigung aller wasserabwaschbaren Oberflächen geeignet. Als Anhaltswerte gelten folgende Verdünnungen mit Wasser:
  • Unverdünnt: Kraftreinigung bei starken Verschmutzungen an Maschinenteilen, Motoren, Werkzeugen, Gabelstaplern, usw.
  • Verdünnung 1:4 bis 1:8: Kraftreinigung von Metallbauteilen in Teilereinigungstischen.
  • Verdünnung 1:10 bis 1:30: Unterhaltsreinigung an Anlagen, Fahrzeugen, Wänden ggf. mit Dampfreinigern oder Hochdruckreinigern.
  • Verdünnung 1:50 bis 1:100: Schonreinigung an Böden, Textilien, Teppichen, Polstern, sowie Glas-, Aluminium- und Edelstahloberflächen.
Zur Verdünnung wird warmes Wasser (ca 50 °C) empfohlen. Nach der Reinigung sollte jeweils mit kaltem Wasser nachgespült werden.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. 95%. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb