Estantes básicas de grande envergadura, Profundidade 500 mm, Altura/largura da prateleira: 2000/1500mm

N.º do artigo: 990710 2000/1500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura/largura da prateleira (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peça descrita Perfil de bastidor; Estante
Revestimento Galvanizado/a; Galvanizado/a
Número de níveis de armazenamento 3
Largura da prateleira 1 500 mm
Profundidade da prateleira 500 mm
Altura do degrau 65 mm
Material Chapa de acero; Chapa de acero
Tipo de produto estante de grande comprimento
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Carga da prateleira máx. 400 kg
Carga da estante máx. 1 200 kg
Entrega integral em peças individuais
Modelo de montagem sistema de encaixe
Acesso à estante de ambos os lados
Estrutura da estante prateleira básica
Medida nominal largura 1 500 mm
Medida nominal profundidade 500 mm
Medida nominal altura 2 000 mm
Dimensões exteriores, largura 1 560 mm
Dimensões exteriores, profundidade 536 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 990710 2000/1500
EAN/GTIN 4004514200013
Número do fabricante 15502
Fabricante/responsável Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrição

Versão:

Estrutura de perfil em T galvanizadas. Prateleiras de chapa de aço galvanizado com MULTIplus 250. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 25 mm. As travessas de encaixe fácil permitem uma montagem rápida. Carga máxima de prateleira: 400 kg. Carga de campo: A uma altura de 2000 mm 1200 kg, a 2500 mm 1600 kg, a 3000 mm 2000 kg.

Descrição:

Medidas da estrutura:
Estante básica: comprimento nominal + 60 mm
Estante adicional: comprimento nominal + 6 mm
Profundidade total da estrutura: profundidade nominal + 36 mm
Altura das longarinas: 65 mm

Vantagem:

Armazenamento de mercadorias volumosas. Trajetos curtos de preparação de encomendas através de possibilidade de uso em ambos os lados.

Nota:

  • As prateleiras são segmentadas em função da largura do compartimento. Segmentos: 750 mm e 1000 mm.
  • A fixação no chão e na parede não está incluída. Fixação no chão adequada n.º 990854.
  • As estantes de grande comprimento WS 2000 são compatíveis com as estantes de prateleiras n.º 990500990554, para as quais podem ser adquiridas outras dimensões e componentes. Teremos todo o gosto em apresentar-lhe outras opções. Se estiver interessado, contacte-nos.
  • O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 600 mm. A carga admissível por compartimento tem de ser reduzida na proporção desta prateleira.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a