{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Área útil da gaveta em G | 36×20 | |
| Altura | 50 mm | |
| indicado para altura frontal da gaveta | 75 mm | |
| indicado para largura útil da gaveta em G | 36 | |
| indicado para profundidade útil da gaveta em G | 20 | |
| indicado para largura útil da gaveta | 900 mm | |
| indicado para profundidade útil da gaveta | 500 mm | |
| Peso | 1,135 kg | |
| Tipo de produto | Divisória da gaveta |
| Número do artigo | 950420 75/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406152673 | |
| Número do fabricante | 950420 75/1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |