Armário de ferramentas transportável com grua para gavetas, 36×24G, Tipo / número de gavetas: 5/0

N.º do artigo: 932400 5/0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
5/0
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo / número de gavetas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Extração da gaveta Bloqueio de extração
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.250 mm
Largura 1.020 mm
Profundidade 793 mm
Largura em G 40
Profundidade em G 28
Altura útil 900 mm
Tipo de produto Caixa de armário de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 932400 5/0
EAN/GTIN 4067263118183
Número do fabricante 932400 5/0
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa de armário de ferramentas transportável com grua em 40×28G, adequada para gavetas 36×24G. Com 4 olhais rotativos para suporte em ganchos de carga. Com duas hastes de bloqueio para um transporte seguro, que podem ser fechadas com cadeado (não incluído no volume de fornecimento, são adequados cadeados com diâmetro máximo do aro de 6 mm). Com 4 pés de perfil em U para o transporte com um carro elevador, com acesso inferior pela frente e pela lateral. Construção extremamente robusta e reforçada de estrutura de chapa de aço. As gavetas adequadas podem ser encontradas com o n.º 931356.

Pintura:

Corpo cinzento claro RAL 7035, placa de cobertura antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Adequado para uso no exterior apenas de forma limitada, não deve ser exposto a influências meteorológicas.