Caixa de gaveta 16G móvel, 12×20G, Altura da caixa mm/número de gavetas: 400/4

N.º do artigo: 927315 400/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da caixa mm/número de gavetas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Área útil da gaveta em G: 12×20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área útil da gaveta em G 12×20
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 600 mm
Largura 420 mm
Profundidade 740 mm
Altura útil 325 mm
Altura útil para gavetas 325 mm
Altura do módulo de gavetas 400 mm
Largura do módulo de gavetas 400 mm
Profundidade do módulo de gavetas 650 mm
Altura útil do módulo de gavetas 325 mm
Largura útil da gaveta 300 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 12
Profundidade útil da gaveta em G 20
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
com rebordo sim
Número de gavetas 4
Número de prateleiras extraíveis 0
Número de portas 0
capacidade de carga máxima 600 kg
Base sim
Material roda Revestimento de rolamento de poliuretano que não deixa vestígios
Modelo deslocável; com gavetas
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
Modelo do rebordo de 4 lado
ComfortClose não
Caixa aberta em cima não
Revestimento que não deixa vestígios sim
Peso 50,1 kg
Tipo de produto Bloco de gavetas de oficina

Identificação e classificação

Número do artigo 927315 400/4
EAN/GTIN 4062406108397
Número do fabricante 927315 400/4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa de gaveta em construção de aço estável. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.
Com caixa de plástico ABS preta e punhos de empurrar de Haptoprene® bicomponente. Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas (rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável) com ⌀ 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios. Gavetas com desbloqueio individual de gavetas com uma mão que evita a abertura da gaveta durante o transporte. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Colocação:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 75, 75, 100

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Não empurrar sob estações de trabalho com altura eletricamente ajustável n.º 920012920026, 920301920317 e 923251923297.