{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
| Espessura do material | 1 mm | |
| Altura da bancada de trabalho | 850 mm | |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
| Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 400 kg | |
| Espessura do tampo | 50 mm | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
| Área útil da gaveta em G | 20×20 | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | vario | |
| Altura | 850 mm | |
| Comprimento do tampo de trabalho | 1.000 mm | |
| Profundidade do tampo de trabalho | 750 mm | |
| Espessura do tampo de trabalho | 50 mm | |
| Altura do módulo de gavetas | 300 mm | |
| Largura do módulo de gavetas | 600 mm | |
| Profundidade do módulo de gavetas | 650 mm | |
| Altura útil do módulo de gavetas | 225 mm | |
| Largura útil da gaveta | 500 mm | |
| Profundidade útil da gaveta | 500 mm | |
| Largura útil da gaveta em G | 20 | |
| Profundidade útil da gaveta em G | 20 | |
| Número de gavetas | 2 | |
| Peso | 98 kg | |
| Tipo de produto | Bancada de trabalho |
| Número do artigo | 922587 1000/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406214586 | |
| Número do fabricante | 922587 1000/2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |