{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 1/4 polegada | |
| Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
| ⌀ no lado de saída | 10,1 mm | |
| Comprimento | 25,5 mm | |
| Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
| Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
| Número do artigo | 637232 1/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406309794 | |
| Número do fabricante | 637232 1/4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |