{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
| Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
| comprimento total | 195 mm | |
| Número de dentes | 38 | |
| Ângulo de trabalho | 9,5 grau | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| Superfície | cromado | |
| Tipo de produto | Roquete |
| Número do artigo | 635090 3/8 | |
| EAN/GTIN | 4062406230784 | |
| Número do fabricante | 635090 3/8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |