Articulação de cardan, 1/4 polegada, Tipo: 1/4

N.º do artigo: 633500 1/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
134 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/4 polegada
comprimento total 37 mm
com QuickRelease não
Tipo de produto Articulação de cardan

Identificação e classificação

Número do artigo 633500 1/4
EAN/GTIN 4018754012237
Número do fabricante 11020000
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem um quadrado externa ideal conforme DIN 3120 A 6,3 com esfera acionada por mola, quadrado interno conforme DIN 3120.
O quadrado interno rebaixado, o quadrado externo biselado e quatro ranhuras de encaixe permitem o encaixe “cego” das peças de acionamento e união.

Norma:

DIN 3123-C 6,3

Material:

Aço-liga de crómio, cromado.

Indicado para:

Insertos de acionamento manual.