Juego de herramientas de reposición del pistón de freno ∙ neumático

N.º do artigo: 4970P-1/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 4970P-1/4
EAN/GTIN 4000896232970
Número do fabricante 4970P-1/4
Número L L60140 5045
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Retroceso de los pistones de frenos en pinzas de freno con sujeción flotante con o sin dispositivos de estacionamiento mediante freno de mano
  • Uso universal gracias al juego de adaptadores de 3 piezas. Optimización del aparato básico HAZET 4970-1
  • Para pistones del freno de giro a la derecha y a la izquierda
  • Máximo movimiento de retorno posible de la biela en la carcasa - Accionamiento incluso cuando los pistones de freno están particularmente extendidos
  • Para la pinza de freno más pequeña MINIBMW de la serie 1 al BMW X7 (actualmente la pinza de freno de mayor tamaño)
  • Soporte neumático junto con palanca girable permite la reposición fácil y rápida sin empleo de fuerza
  • Es posible presionar y apretar de forma simultánea o solo presionar el pistón de freno después de sustituir los forros de frenos en el sistema de frenos de disco
  • El juego de adaptadores 4970P-02/3 incluido garantiza el acoplamiento flexible para las placas de presión de otros fabricantes que se encuentran en el mercado, p. ej.:
    • Adaptador de hexágono interior Ancho de llave 13 mm para placas de presión HAZET del grupo de productos 4970
    • Adaptadores de cuadrado exterior de 10 mm (3/8″) para la conexión de adaptadores especiales OEM
      por ejemplo todos los adaptadores actuales Mini y BMW ∙ SW-Stahl
    • 2 adaptadores de espiga entre otros para VIGOR ∙ SW-Stahl ∙ KS-Tools ∙ BGS ∙ Kunzer
  • En el maletín con cubeta de espuma suave y posibilidad de almacenamiento para otros adaptadores
  • Instrucciones incluidas
  • Número de herramientas: 4

Material fornecido:

Juego de adaptadores 4970P-02/3