Juego de casquillos de centrado para vehículos industriales ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 115 mm

N.º do artigo: 4937-26/3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Nkw Zentrierhülsen Satz
Embalagem avulso
Alimentação de energia sem alimentação de energia
Comprimento total L 115 mm
Modelo de ponta de centragem fixo
Alojamento no lado da máquina haste cilíndrica
Diâmetro da haste DS 12,5 mm
Com rosca de impressão sim
Rosca M M22×1,5
Utilização medição
Tipo de produto ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 4937-26/3
EAN/GTIN 4000896199013
Número do fabricante 4937-26/3
Número L L60140 5408
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Montaje rápido de ruedas de llantas cónicas centradas en vehículos industriales para un orificio de llanta de ⌀ 26 mm M22 x 1,5
  • Para, p. ej.: DAF ∙ FORD ∙ MAN ∙ MERCEDES-BENZ ∙ RENAULT ∙ Volvo
  • No daña la rosca y se consigue un centrado exacto de las llantas gracias a los casquillos de entrada cónica
  • Elevada exactitud de ajuste gracias a un roscado preciso
  • Rosca interior: M22 x 1,5 mm
  • Superficie: pavonada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 115 mm
  • Número de herramientas: 3