Juego de herramientas de ajuste de inclinación

N.º do artigo: 4912-3/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 4912-3/2
EAN/GTIN 4000896166596
Número do fabricante 4912-3/2
Número L L60140 4305
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Adecuado para VW Golf, Jetta, SEAT Toledo, etc.
  • Ajuste de caída con una persona
  • Reducción clara del tiempo necesario
  • Husillo hexagonal robusto con Ancho de llave 22 mm para un accionamiento sencillo
  • Ancho interior: 135 – 175 mm
  • Peso neto (kg): 1.29 kg
  • Número de herramientas: 2