{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição por direção | 1,5 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Margem de desvio fe | 20 µm | |
| Margem total de desvio ftot. | 26 µm | |
| Margem de reversão do valor medido fu | 7 µm | |
| ⌀ da esfera de medição | 2 mm | |
| Área de rotação | 2×90 grau | |
| Comprimento do braço apalpador | 32,26 mm | |
| Força de medição | 0,2 N | |
| ⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
| Tecnologia de medição | analógico | |
| ⌀ da caixa | 40 mm | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Comparador de alavanca |
| Número do artigo | 436230 3/40 | |
| EAN/GTIN | 7630041152364 | |
| Número do fabricante | 01810403 |