{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Diâmetro da caixa | 58 mm | |
| Embalagem | caixa / box | |
| Material da caixa | metal | |
| Indicador | analógico(a) | |
| Faixa de medição mín. | 0 mm | |
| Faixa de medição máx. | 10 mm | |
| Força de medição mín. | 0,7 N | |
| Força de medição máx. | 1,4 N | |
| Limite de erro | 0,015 mm | |
| Desvio de medição MPE | 15 µm | |
| Desvio de medição | 15 µm | |
| Diâmetro do veio de fixação | 8 mm | |
| Tolerância do veio de fixação | h6 | |
| Norma | DIN 878 | |
| Propriedades do comparador | com proteção contra choques | |
| Valor de divisão da escala | 0,01 mm | |
| Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | |
| Mostrador rotativo | sim | |
| Marcas de tolerância ajustáveis | sim | |
| Unidade da leitura | milímetro | |
| Leitura, | 0,01 mm | |
| Calibrável | sim | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | comparador |
| Número do artigo | 431950 10/58 | |
| EAN/GTIN | 4031452100228 | |
| Número do fabricante | 10022 | |
| Fabricante/responsável | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |