Manga de aperto cónica para macho de roscar, MK/⌀: 1/3,5

N.º do artigo: 345000 1/3,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MK/⌀ Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de alojamento cone Morse MK
Modelo do alojamento tamanho nominal sem dimensões e sem refrigeração
Tamanho do alojamento, sem dimensões 1
Diâmetro de fixação 3,5 mm
Para haste quadrada 2,7 mm
Com cone Morse (MK) sim
Tamanho do cone Morse MK 1
Norma DIN 6328
Material aço
Superfície com retificação
Perfil de aperto quadrangular; redondo(a)
Interface Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de produto bucha de aperto
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 345000 1/3,5
EAN/GTIN 4045197311566
Número do fabricante 345000 1/3,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Totalmente temperado, furo e cone exterior retificados.

Vantagem:

Para alojamento de brocas de roscar cilíndricas e escareadores com acionamento quadrado.

Norma:

DIN 6328

Dados de utilização:

Para alojamento em buchas de ajuste, suporte pendular, insertos de troca rápida e fusos múltiplos com fusos em estreita proximidade.

Nota:

Não é adequado para trabalhos de aparar!