Veio de inserção SK, SK/cone para mandril: 40/16

N.º do artigo: 342887 40/16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

SK/cone para mandril Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho do cone SK 40
Cone para mandril DIN 238 B 16
⌀ do cone D 15,733 mm
Rosca de aperto interior M16
Código de cor para haste adequada SK 40
Tipo de produto Alojamento da bucha

Identificação e classificação

Número do artigo 342887 40/16
EAN/GTIN 4062406109387
Número do fabricante 342887 40/16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Design de precisão com veio cónico e rosca de aperto.
Cone acentuado conforme DIN 69871 A, parte 1 com ranhura da pinça e rosca para pinos aperto.
Completamente endurecido e retificado até à inclinação exata. Elevada concentricidade a longo prazo, uma vez que não são pressionadas aparas na superfície endurecida e os impactos ligeiros não provocam entalhes.

Vantagem:

Para o alojamento de buchas em fresadoras e mandriladoras com cone acentuado.
Com rosca de aperto interior M 16 e ranhura anular para fixação automática (p. ex., Maho, Deckel, Mikron, etc., também adequada para todas as máquinas padrão com fixação manual).

Norma:

Cone para mandril DIN 238.