Manga cónica cilíndrica com cone interior, MK/⌀ exterior B: 3/35

N.º do artigo: 327492 3/35
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MK/⌀ exterior B Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

A 44 mm
Comprimento C 32 mm
Comprimento total L 40 mm
Tipo de produto Ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 327492 3/35
EAN/GTIN 4067263558439
Número do fabricante 327492 3/35
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Buchas cónicas retificadas para adaptar a haste cónica Morse à fixação cilíndrica no mandril rotativo ou no mandril de pinça de aperto. O colar impede o deslocamento axial no mandril.

Indicado para:

Corpo base de arrastador frontal n.º 327455; 327465 e Röhm CoAE.

Nota:

Quando utilizado num mandril rotativo, recomenda-se a perfuração/retificação dos mordentes de aperto.