{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Posição das interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de alojamento | Mango cónico hueco HSK; Sujeción roscada | |
| Modelo do alojamento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante | |
| Tamanho do alojamento, sem dimensões | 63 | |
| Diâmetro da haste | 25 mm | |
| Forma da haste | redondo | |
| Diâmetro da haste | 63 mm | |
| Amortecimento de vibrações | sim | |
| Interface | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Comprimento da hélice | 161 mm | |
| Sentido de corte | neutro | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 320104 63/25-161 | |
| EAN/GTIN | 2050002062900 | |
| Número do fabricante | HA6.WK3.WD2.161 |