• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Suporte de pastilhas côncavo para ranhuramento frontal, esquerda, área de ⌀ do corte D1/D2: 26/39

N.º do artigo: 273821 26/39
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 26 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 39 mm
Tipo de inserto esquerda
Largura de incisão w 3 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 13 mm
Tipo de produto Suporte de lâminas

Identificação e classificação

Número do artigo 273821 26/39
EAN/GTIN 4045197500304
Número do fabricante 273821 26/39
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Ligação extremamente rígida e aperto preciso através da superfície de contacto dentada entre o suporte de lâminas e o suporte de aperto.

Vantagem:

Em conjunto com os suportes de aperto n.º 273800 até 273811.

Acessórios especiais:

Parafuso de aperto n.º 279815 9.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
Dependendo da situação de aperto e dos dados técnicos dos materiais, reduzir em 30 – 50%.