{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | AC9GX800 | |
| para furos a partir de ⌀ Dmín. | 4,2 mm | |
| Comprimento útil | 15,2 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Raio R | 0,5 mm | |
| f | 1,95 mm | |
| profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,8 mm | |
| Largura de incisão w | 1 mm | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
| Número do artigo | 270623 4,2/1 | |
| EAN/GTIN | 2050002066854 | |
| Número do fabricante | A04.0100.15.42 VR X800 | |
| Fabricante/responsável | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |