{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ mínimo Dmín. | 8 mm | |
| Tipo | HB720 | |
| Tamanho da placa ⌀ d | 6 mm | |
| Largura de incisão w | 0,8 mm | |
| Espessura da placa T | 3,6 mm | |
| Distância entre o centro das pontas L3 | 4,8 mm | |
| Raio R | 0,4 mm | |
| profundidade máxima de corte tmáx. | 1 mm | |
| Avanço f | 0,02 mm/U - 0,03 mm/U | |
| Série | Mini | |
| Material de corte | HM | |
| Tipo de produto | Mini-pastilha de corte intercambiável |
| Número do artigo | 270050 8/0,8 | |
| EAN/GTIN | 4062406564902 | |
| Número do fabricante | 270050 8/0,8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |