{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ efetivo D | 30 mm | |
| Projeção L1 | 65 mm | |
| Modelo da haste | Haste Weldon | |
| Utilização com tipo de perfuração | Furo cego; Furo de passagem | |
| Sentido de corte | esquerda e direita | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Tamanho da placa | 41 | |
| Número de arestas de corte Z | 3 | |
| Comprimento total Ltot. | 128,5 mm | |
| ⌀ haste Ds | 32 mm | |
| Parafuso de aperto | 219928 | |
| Parafuso de fixação | 219927 | |
| Número de sulcos de aparas | 3 | |
| Tipo de produto | Fresa de roscar |
| Número do artigo | 218050 30/65 | |
| EAN/GTIN | 4045197447180 | |
| Número do fabricante | 218050 30/65 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |