Fresa plana de 45° com furo, para pastilhas de corte reversíveis SE..

N.º do artigo: 213890 50/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Número de arestas de corte Z: 4
  • Ângulo de ajuste κ: 45
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 50 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 63 mm
Comprimento total Ltot. 48 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada SE.. 1203..
Parafuso de aperto para pastilha reversível 219862 (25IP; 6 Nm)
Calço 219860
Parafuso tensor para calço 219861 (TX8)
Tipo de produto Fresa plana

Identificação e classificação

Número do artigo 213890 50/4
EAN/GTIN 4045197666529
Número do fabricante 213890 50/4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Fresa plana de 45° de passo irregular para um funcionamento suave. Assento de pastilha reversível de precisão graças aos calços especiais de metal duro.