{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Dentes por polegada | 6 | |
| Dentado | Normal | |
| Diâmetro do orifício de fixação | 8,5 mm | |
| Tipo de produto | Folha de serra para máquina | |
| Material da lâmina | aço de alta velocidade (HSS) | |
| Comprimento | 300 mm | |
| Altura da lâmina | 32 mm | |
| Espessura da lâmina | 2 mm | |
| Configurabilidade | não | |
| Grupo de materiais | Metal | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 171150 300/6 | |
| EAN/GTIN | 4045197095107 | |
| Número do fabricante | 171150 300/6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |