Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Macho de roscar para máquina HSS-E Forma E, TiN, G: G3/8

N.º do artigo: 137800 G3/8

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 137800 G3/8
Número do fabricante 137800 G3/8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
16
Aço < 500 N/mm²
P
20
Aço < 750 N/mm²
P
19
Aço < 900 N/mm²
P
19
Aço < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
16
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Superfície com alta dureza do revestimento. Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).

Vantagem:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 137805.