Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Macho de roscar para máquina HSS-E-PM, cromo duro, G: G1/8

N.º do artigo: 137340 G1/8

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Forma de corte: C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca G1/8
Revestimento cromo duro
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 5156
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,907 mm
Passos por polegada 28
⌀ da rosca 9,73 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 7 mm
Quadrado da haste □ 5,5 mm
‌⌀ do furo roscado 8,8 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido amarelo
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 19,46 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 137340 G1/8
EAN/GTIN 4045197079787
Número do fabricante 137340 G1/8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
28
Alumínio (apara curta)
N
28
Alumínio > 10% Si
N
23
Aço < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Superfície cromada dura para reduzir a acumulação de material e aumentar a vida útil.

Vantagem:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).